Riferimenti
Artic Seals:RSA 0320 0400 080 C0
Rubix:999190900039897


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA217-GUARNIZIONE RSA 0320 0400 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore