25A785P5-GUARN.PU LABBRO-230X210X16 H.SEDE MAD 230210
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD230210
Rubix:999190900034932
Produttore:25A785P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A785P5-GUARN.PU LABBRO-230X210X16 H.SEDE MAD 230210
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:230.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore