25A867P5-GUARN.PU LABBRO-310X290X16 H.SEDE MAD 310290

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD310290
Rubix:999190900035013
Produttore:MD310290
25A867P5-GUARN.PU LABBRO-310X290X16 H.SEDE MAD 310290

Riepilogo info tecniche

Diametro interno290 mm
Diametro esterno310 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A867P5-GUARN.PU LABBRO-310X290X16 H.SEDE MAD 310290


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:290.00 mm Diametro Esterno:310.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno290 mm
Diametro esterno310 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
55,57 IVA esclusa
/ Unità
67,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore