Riferimenti
Artic Seals:RSB08000900073C0
Rubix:999190900040262
Produttore:2ERSB421


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB421-GUARNIZIONE RSB 0800 0900 073 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione