GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 275216/1AX 55 MM X 70 MM X 25 MM RCK000550-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK000550-N8CO
Rubix:999190900047464

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 275216/1AX 55 MM X 70 MM X 25 MM RCK000550-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:25.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:275216/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione