25B173P0-GUARN.PU LABBRO-50X38X9,5 H.SEDE CSC 5038/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC05038A
Rubix:999190900035348
Produttore:25B173P0
25B173P0-GUARN.PU LABBRO-50X38X9,5 H.SEDE CSC 5038/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B173P0-GUARN.PU LABBRO-50X38X9,5 H.SEDE CSC 5038/1


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza9,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
48,02 IVA esclusa
/ 20 Unità
58,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione