GUARNIZIONE RT0100250-M12N (25X32.3X3.2 ) RT0100250-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RT0100250-M12N
Rubix:999230404001277
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE RT0100250-M12N (25X32.3X3.2 ) RT0100250-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione