25B680P0-GUARN.PU LABBRO-215X203X10 H.SEDE CSC 215203
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC215203
Rubix:999190900035787
Produttore:25B680P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 203 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B680P0-GUARN.PU LABBRO-215X203X10 H.SEDE CSC 215203
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:203.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 203 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione