Riferimenti
Artic Seals:RSD05600710115C0
Rubix:999190900040694
Produttore:2ERSD451


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD451-GUARNIZIONE RSD 0560 0710 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore