Riferimenti
Gapi:UM120100
Rubix:999190900047002
Produttore:11C079YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C079Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 120100
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore