GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 389358 91 MM X 99 MM X 8,5 MM RUM000910-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM000910-N8C0
Rubix:999190900047561
Produttore:RUM000910-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 99 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 389358 91 MM X 99 MM X 8,5 MM RUM000910-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 99 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione