25B686P0-GUARN.PU LABBRO-220X200X16 H.SEDE CSC 220200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC220200
Rubix:999190900035793
Produttore:25B686P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B686P0-GUARN.PU LABBRO-220X200X16 H.SEDE CSC 220200
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore