Riferimenti
Gapi:UM06540
Rubix:999190900046982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C053Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 6540
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,88 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 291,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore