Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:361502
Rubix:160000000445558
Produttore:361502


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 361502-TENUTA STELO NIPSL 30X40X7 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | 72 nbr 708 |
| Esecuzione | nipsl |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione