TSE 255177 D.045X065X13,3/14,50 01.TSE00.207900

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE255177
Rubix:999220805113960
TSE 255177 D.045X065X13,3/14,50 01.TSE00.207900

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza14,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 255177 D.045X065X13,3/14,50 01.TSE00.207900


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza14,5 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore