Riferimenti
Net Seals:TTS012020006
Rubix:999220805115599


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 508 D.012X020X05,8/6,3 01.TTS00.508000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione