Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.760000
Rubix:999220805102288


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 590511/1 D.130X150X028 01.PSE00.760000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione