Riferimenti
Net Seals:TSE 12-19-6,5
Rubix:999230316010407


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. TSE 12 19 6,5 SEDE TSE 12-19-6,5
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione