2ERSB221-GUARNIZIONE RSB 0450 0530 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSB221
Rubix:999190900040164
2ERSB221-GUARNIZIONE RSB 0450 0530 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB221-GUARNIZIONE RSB 0450 0530 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore