Riferimenti
Artic Seals:RSC 0900 0980 080 C0
Rubix:999190900040576


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC517-GUARNIZIONE RSC 0900 0980 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:98.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione