Riferimenti
Gapi:UM04626
Rubix:999190900046970


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C041Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 4626
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,41 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 177,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore