Riferimenti
Artic Seals:2ERSC373
Rubix:999190900040533


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC373-GUARNIZIONE RSC 0600 0680 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione