11F079Y0-TEN.STELO D.EST: 146,05 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 450

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI450
Rubix:999190900022621
Produttore:1F079
11F079Y0-TEN.STELO D.EST: 146,05 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 450

Riepilogo info tecniche

Diametro interno114,3 mm
Diametro esterno146,05 mm
Altezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F079Y0-TEN.STELO D.EST: 146,05 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 450


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:114.30 mm Diametro Esterno:146.05 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno114,3 mm
Diametro esterno146,05 mm
Altezza14 mm
Materialenbr
Esecuzionedi
211,19 IVA esclusa
/ 50 Unità
257,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore