Riferimenti
Artic Seals:RPS02200320080C0
Rubix:999190900039637
Produttore:2ERPS190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS190-GUARNIZIONE RPS 0220 0320 080 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore