25A648P5-GUARN.PU LABBRO-140X128X10 H.SEDE MAD 140128
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD140128
Rubix:999190900034795
Produttore:MD140128


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 128 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A648P5-GUARN.PU LABBRO-140X128X10 H.SEDE MAD 140128
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:128.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 128 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione