11F034G0-TEN.STELO D.EST: 42,00 MM H.SEDE: 8,50 MM GPDIM 32-42 FPM90
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:GPDIM 32-42 FPM90
Rubix:999190900022579
Produttore:11F034G01F034G0

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11F034G0-TEN.STELO D.EST: 42,00 MM H.SEDE: 8,50 MM GPDIM 32-42 FPM90
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | fpm |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione