25B043P0-GUARN.PU LABBRO-21X16X4,5 H.SEDE CSC 2116
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02116
Rubix:999190900035224
Produttore:25B043P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B043P0-GUARN.PU LABBRO-21X16X4,5 H.SEDE CSC 2116
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:21.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore