25A537P5-GUARN.PU LABBRO-100X90X13 H.SEDE MAD 10090/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD10090B
Rubix:999190900034684
Produttore:MD10090B


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A537P5-GUARN.PU LABBRO-100X90X13 H.SEDE MAD 10090/2
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore