25B396P0-GUARN.PU LABBRO-100X85X12 H.SEDE CSC 10085
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC10085
Rubix:999190900035522
Produttore:25B396P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B396P0-GUARN.PU LABBRO-100X85X12 H.SEDE CSC 10085
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore