25B800P0-GUARN.PU LABBRO-310X290X16 H.SEDE CSC 310290
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 310290
Rubix:999190900035897

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B800P0-GUARN.PU LABBRO-310X290X16 H.SEDE CSC 310290
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione