PSE 551472/1 D.120X140X030 01.PSE00.758000

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.PSE00.758000
Rubix:999220805102286
PSE 551472/1 D.120X140X030 01.PSE00.758000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PSE 551472/1 D.120X140X030 01.PSE00.758000


TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza30 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzionepse
21,35 IVA esclusa
/ Unità
26,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore