GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 40 MM X 50,7 MM X 4,2 MM RSK200400-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK200400-M12N
Rubix:999190300003743

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 40 MM X 50,7 MM X 4,2 MM RSK200400-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore