25B935P0-GUARN.PU LABBRO 550X530X16 H.SEDE CSC 550530
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 550530
Rubix:999190900036022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 530 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 550 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B935P0-GUARN.PU LABBRO 550X530X16 H.SEDE CSC 550530
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:530.00 mm Diametro Esterno:550.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 530 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 550 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore