GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 885787/1AX 200 MM X 225 MM X 35 MM RCK002000-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK002000-N8CO
Rubix:999190900047482
Produttore:RCK002000-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 885787/1AX 200 MM X 225 MM X 35 MM RCK002000-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore