Riferimenti
Gapi:GU050031
Rubix:999190900046931
Produttore:U050031


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D004Y0-GUARNIZIONE 12,7X7,93 U 050031
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:7.93 mm Diametro Esterno:12.70 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore