GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 137100 25,4 MM X 34,92 MM X 6,85 MM RUM100254-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM100254-N8C0
Rubix:999190900047600

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,92 mm |
| Altezza | 6,85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 137100 25,4 MM X 34,92 MM X 6,85 MM RUM100254-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:25.40 mm Diametro Esterno:34.92 mm Altezza Sede:6.85 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B137100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,92 mm |
| Altezza | 6,85 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione