25A228P5-GUARN.PU LABBRO-43X35X6,5 H.SEDE MAD 4335
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04335
Rubix:999190900034400
Produttore:MD04335


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A228P5-GUARN.PU LABBRO-43X35X6,5 H.SEDE MAD 4335
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore