25A067P5-GUARN.PU LABBRO-22X14X7 H.SEDE MAD 2214
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02214
Rubix:999190900034249
Produttore:MD02214


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A067P5-GUARN.PU LABBRO-22X14X7 H.SEDE MAD 2214
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore