11Z119Y9-GUAR. NBR LABBRO M5-110100X5,5SEDE M5 110100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:M5110100G
Rubix:999190900046090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z119Y9-GUAR. NBR LABBRO M5-110100X5,5SEDE M5 110100
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore