25B150P0-GUARN.PU LABBRO-45X30X9 H.SEDE CSC 4530/3
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC04530C
Rubix:999190900035326
Produttore:25B150P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B150P0-GUARN.PU LABBRO-45X30X9 H.SEDE CSC 4530/3
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore