Riferimenti
Gapi:CC01408
Rubix:999190900035198
Produttore:25B015P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B015P0-GUARN.PU LABBRO-14X8X5 H.SEDE CSC 148
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:14.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore