25A247P5-GUARN.PU LABBRO-45X35X11 H.SEDE MAD 4535/3
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04535C
Rubix:999190900034419
Produttore:MD04535C


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A247P5-GUARN.PU LABBRO-45X35X11 H.SEDE MAD 4535/3
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.0 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore