25A253P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X11 H.SEDE MAD 4636/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04636A
Rubix:999190900034425
Produttore:MD04636A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A253P5-GUARN.PU LABBRO-46X36X11 H.SEDE MAD 4636/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore