25A511P5-GUARN.PU LABBRO-95X80X12 H.SEDE MAD 9580
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD09580
Rubix:999190900034659
Produttore:MD09580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A511P5-GUARN.PU LABBRO-95X80X12 H.SEDE MAD 9580
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore