2ERSD397-GUARNIZIONE RSD 0500 0600 090 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD05000600090C0
Rubix:999190900040683
Produttore:2ERSD397
2ERSD397-GUARNIZIONE RSD 0500 0600 090 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD397-GUARNIZIONE RSD 0500 0600 090 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,59 IVA esclusa
/ Unità
1,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore