25B673P0-GUARN.PU LABBRO-210X195X12 H.SEDE CSC 210195

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC210195
Rubix:999190900035780
Produttore:25B673P0
25B673P0-GUARN.PU LABBRO-210X195X12 H.SEDE CSC 210195

Riepilogo info tecniche

Diametro interno195 mm
Diametro esterno210 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B673P0-GUARN.PU LABBRO-210X195X12 H.SEDE CSC 210195


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:195.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno195 mm
Diametro esterno210 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
32,35 IVA esclusa
/ Unità
39,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione