25A491P5-GUARN.PU LABBRO-90X75X12 H.SEDE MAD 9075
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 9075
Rubix:999190900034641


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A491P5-GUARN.PU LABBRO-90X75X12 H.SEDE MAD 9075
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 48,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione