Riferimenti
Net Seals:TTI090105095/2
Rubix:999220805115214


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 090-105/2 D.090X105X8,5/9,5 01.TTI00.180600
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione