Riferimenti
Net Seals:TSE118086/A
Rubix:999220805113837


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 118086/A D.022X030X06,50/7 01.TSE00.201800
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione