Riferimenti
Net Seals:TSE275196
Rubix:999220805113976


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 275196 D.050X070X13,4/14,50 01.TSE00.209100
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore